Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 168304 Steckdosenleiste Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D277632
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     168304
EAN/GTIN:
     0766623168304
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen - Steckerleiste für bis zu sechs Geräte in Haushalt, Büro und Homeoffice
Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Drucker, PC, Router, TV und andere Elektrogeräte mit dieser Mehrfachsteckdosenleiste von Manhattan. In der nach rechts gewinkelten Anordnung finden bis zu sechs sperrige Stecker bequem nebeneinander Platz. Erhöhter Berührungsschutz der Kontakte garantiert Sicherheit bei Kindern im Haushalt. Das weiße, robuste Kunststoffgehäuse sorgt für helle, saubere Optik.
Features:
Steckerleiste mit sechs Steckdosen für gängige Elektroanwendungen, ideal für Haushalts- und Bürogebrauch
Integriertes 2 m Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker, Typ F
Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz durch Kontaktabdeckungen
Gehäuse mit Schutzklasse IP20
Nach rechts gewinkelte Steckdosen-Anordnung
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
274 mm
Breite:
50 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 9,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,67*
€ 6,78*
ab € 8,02*
€ 11,35*
2 Tage
63
€ 4,90*
ab € 11,24*
€ 15,74*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 12,85*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
168342
ab € 9,74*
Sonstiges
Manhattan
167802
ab € 5,95*
Sonstiges
Manhattan
168335
ab € 6,93*
Sonstiges
Manhattan
168311
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.