Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg P 129 Modularstecker P 129 Stecker, gerade Polzahl 8P8C Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26897
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     P 129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
P 129
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Spezifikation:
CAT 3
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
8P8C
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Transparent
AWG max.:
26
Kontaktmaterial:
CuSn, vergoldet
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat3, rj45 steckverbinder, modularstecker rj45, Lumberg, Modular-Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,67*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,69*
1 Tag
2340
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,79*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,79*
1 Tag
8886
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
1608 SL030
ab € 132,40*
Zubehör
Lumberg
P 136
ab € 1,07*
Zubehör
Lumberg
P 137 S
ab € 0,90*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,75*
Zubehör
Lumberg
ZP25-2
ab € 52,67*
Zubehör
Multicomp
GC5046
ab € 69,83*
Zubehör
Lumberg
2532 01 SCHWARZ
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.