| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D26663 Herst.-Nr.: 1502 04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Mit Schraubverschluss 3,5 mm Kupplung Einbau Stereo
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Typ: | 1502 04 | Nennspannung: | 34 V DC/AC | Herst.-Teilenr.: | 1502 04 | Material (Details): | CuZn vernickelt | Nennstrom: | 1 A | Bauform: | Buchse, Einbau vertikal | Audio-Kanäle: | Stereo | Polzahl: | 3 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Nein | Einbau-Durchmesser (Details): | 6.2 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Schaltkontakt: | Ohne | Temperaturbereich: | -20 - +70 °C | Gehäuse: | CuZn vernickelt | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumberg, Hohlraumstecker, Klinkenstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,85* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,91* | € 4,73* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,17* | € 4,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,77* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,65* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|