Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1502 04 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738885-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1502 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Lumberg 1502 04 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.

Klinkeneinbaukupplung 3,5 mm

Mit Schraubverschluss
3,5 mm
Kupplung Einbau
Stereo

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Einbau-Durchmesser (Details): 6.2 mm · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): CuZn vernickelt · Nennspannung: 34 V DC/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 3 · Schaltkontakt-Art (Details): Ohne · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C · Typ: 1502 04

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1502 04
Typ (Hersteller-Typ):
1502 04
Material (Details):
CuZn vernickelt
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
34 V DC/AC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Einbau-Durchmesser (Details):
6.2 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Ohne
Typ:
1502 04
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Gehäuseart:
CuZn vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 1502 04, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,85*
1
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,73*
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,74*
Lager 102
153
1
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,51*
2 Tage
297
1
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1532 05
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.