Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1532 05 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738858-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1532 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Lumberg 1532 05 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.

Klinkenstecker 3,5 mm

Mit Schraubverschluss
3,5 mm
Stecker gerade
Stereo

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): CuZn vernickelt · Nennspannung: 34 V DC/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C · Typ: 1532 05

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1532 05
Typ (Hersteller-Typ):
1532 05
Material (Details):
CuZn vernickelt
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
34 V DC/AC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
1532 05
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Gehäuseart:
CuZn vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 1532 05, Hohlraumstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,53*
1 Tag
230
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 9,52*
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 9,52*
Lager 102
210
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,58*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,33*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1502 04
ab € 2,70*
Zubehör
Lumberg
1522 01
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.