Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1502 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1502 04
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, 1502 04
Artikel-Nr.:
     4502-39F1205
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1502 04
EAN/GTIN:
     4099889855463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkenbuchse mit Schraubverschluss 3-polig Typ Lumberg 1502 04. 3,5 mm, nach JIS C 6560 JC35J3A, mit Lötaugen für Frontmontage; Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 1,0 A, Prüfspannung: 500 V (60 s), Isolationswiderstand: min. 100 MOhm, Durchgangswiderstand: max. 50 mOhm. Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt/vergoldet, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Typ: 1502 04, Klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Montage:
Einbaumontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Klinkeneinbaubuchse, Klinkeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,85*
1
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,73*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,74*
2 Tage
153
1
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,51*
2 Tage
297
1
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1532 05
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.