Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 205025 HSS Spiralbohrer ück 2.5mm Gesamtlänge 57mm DIN 338 Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D255102
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     205025
EAN/GTIN:
     4009312050259
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.
Features:
für Stahl, Guss, Sintereisen, Metall und Hartkunststoffe
bis zu 40 % schneller oder 50 % weniger Anpressdruck notwendig
Industriequalität
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank poliert
Gewicht:
2 g
Mengenangaben:
1 Stück
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
57 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
2.5 mm
Material-Eignung:
Stahl + Eisen + NE-Metalle + Blech + Kunststoff + Acryl + Hohlkammerplatten
Bohrloch-Ø:
2.5 mm
Arbeitslänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Zahnkranzbohrfutter, din 338 d2,5mm typ n, din 338 typ n, din 338, kwb, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,56*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.