Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0474-00-08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24677
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0474-00-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
60 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
09-0474-00-08
Typ:
09-0474-00-08
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
581
Bauform:
Buchse, Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
8
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 10,21*
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 10,21*
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 10,25*
1 Tag
84
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 13,57*
1 Tag
693
€ 14,99*
ab € 6,76*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
09 0473 00 08
ab € 4,58*
Zubehör
Binder
09-0153-70-08
ab € 8,87*
Zubehör
Binder
09 0571 00 08
ab € 5,22*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,13*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1991*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,57*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
99 0153 12 08
ab € 8,80*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,20*
Zubehör
Binder
99 2061 00 08
ab € 7,21*
Zubehör
Binder
99 2061 02 08
ab € 8,11*
Zubehör
Binder
99 0153 10 08
ab € 10,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.