Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0473 00 08 Drahtverbinder M16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0473 00 08 Drahtverbinder M16 Silber
BINDER 09 0473 00 08 Drahtverbinder M16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75664829
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0473 00 08
EAN/GTIN:
     8716065143362
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.683 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
60 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0154-70-08
ab € 7,58*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,198*
Zubehör
Binder
09-0474-00-08
ab € 5,46*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,05*
Zubehör
Binder
09-0572-00-08
ab € 6,34*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,59*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,57*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
99 2062 02 08
ab € 6,96*
Zubehör
Binder
99 2062 00 08
ab € 8,18*
Zubehör
Binder
99 0154 12 08
ab € 9,20*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,15*
Zubehör
Binder
09 0572 09 08
ab € 8,39*
Zubehör
Binder
09 0154 72 08
ab € 7,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.