Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0205026 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24467
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0205026
EAN/GTIN:
     4011376707147
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse

Features:
Lautsprecher-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
24 mm
Ausführung:
Mit Klemmleisten
Herst.-Teilenr.:
0205026
Typ:
0205026
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Loch-Abstand:
60 mm
Polzahl:
4
Anschluss:
Zugfeder
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, BKL Electronic, Lautsprecherstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,55*
2 Tage
374
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,60*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 8,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.