Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0205026 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737780-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0205026
EAN/GTIN:
     4011376707147
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
BKL Electronic 0205026 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.

Lautsprecher-Klemmanschluss

Lautsprecher-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Ausführung (allgemein): Mit Klemmleisten · Herst.-Teilenr.: 0205026 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 4 · Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Typ (Hersteller-Typ): 0205026

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
0205026
Typ (Hersteller-Typ):
0205026
Ausführung (allgemein):
Mit Klemmleisten
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Loch-Abstand:
60 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, 4011376707147, BKL Electronic, 0205026, Lautsprecherstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,57*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,58*
Lager 102
380
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,60*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,05*
€ 8,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.