Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 0205026 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119919
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     D24467
EAN/GTIN:
     4011376707147
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
3er Pack BKL Electronic 0205026 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Schwarz

Lautsprecher-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Ausführung: Mit Klemmleisten
Typ: 0205026
Herst.-Teilenr.: 0205026
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder
Breite: 24 mm
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Loch-Abstand: 60 mm
Länge (Tiefe): 70 mm
Kontaktmaterial: Vernickelt
Kategorie: Lautsprecher-Steckverbinder
Anschluss: Zugfeder
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 0205026
EAN: 4011376707147
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, 4011376707147, BKL Electronic, 0205026, Lautsprecherstecker, Lautsprecher Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,58*
1 Tag
380
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,59*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,06*
€ 8,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.