Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NJ3FP6CBAG Klinken-Steckverbinder 6.35mm Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num):


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24420
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NJ3FP6CBAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
neutrik klinkenstecker 6,3mm mono
Verriegelbare 6,35 mm Einbauklinkenbuchse im vernickelten D-Form Gehäuse mit Silber beschichteten Kontakten
Die 3 polige Einbauklinkenbuchse gewährleistet stabile und sichere Verbindungen, wo versehentliches Ausstecken, Erschütterungen oder Vibrationen auftreten können. Passend für Standard A-Gauge Mono- oder Stereo-Klinkenstecker. Der Klinkenstecker schnappt beim Einstecken automatisch ein und kann nur durch Betätigung des roten Verriegelungsschiebers wieder ausgesteckt werden. D-Form Gehäuse. Wählbare Masseoptionen.
Features:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Flanschbuchse, Kontakte gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
NJ3FP6CBAG
Typ:
NJ3FP6CBAG
Steckzyklen:
1000
Bauform:
Flanschbuchse, Kontakte gerade
Audio-Kanäle:
Mono
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Befestigung:
Einbau/Flansch
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 6,3 mm, Neutrik, Hohlraumstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 10,97*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 10,98*
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 11,24*
2 Tage
58
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 11,50*
2 Tage
182
€ 14,99*
ab € 7,56*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCDR
ab € 1,45*
Sonstiges
Neutrik
NDJ
ab € 0,49*
Sonstiges
Neutrik
SCDX5
ab € 1,37*
Sonstiges
Neutrik
SCDX6
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.