| |
|
| Artikel-Nr.: 102-734072-BP Herst.-Nr.: SCDX6 EAN/GTIN: 7613187004605 |
| |
|
| | |
| Neutrik SCDX6 Dichtklappe Blau 1 St.
XLR-Dichtklappe SCDX
Dichtklappe Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Flanschbuchse
Mit der SCDX Dichtklappe werden D-Form Einbaubuchsen gegen Wasser, Staub und Schmutz gemäss IP42 abgedichtet.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Dichtklappe für alle D-Form Einbaubuchsen · Herstellerfarbe: Blau · Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Flanschbuchse · Typ: SCDX6
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | Neutrik | Farbe: | blau | Passend für Steckverbinder: | Neutrik XLR-Flanschbuchse | Herst.-Teilenr.: | SCDX6 | Typ (Hersteller-Typ): | SCDX6 | Ausführung (allgemein): | Dichtklappe für alle D-Form Einbaubuchsen | Typ: | SCDX6 | Produkt-Art: | Dichtklappe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,37* | € 3,22* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,23* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,42* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|