Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NJ3FP6C-BAG Drahtverbinder 6.3 mm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NJ3FP6C-BAG Drahtverbinder 6.3 mm Schwarz, Rot
Neutrik NJ3FP6C-BAG Drahtverbinder 6.3 mm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70150081
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NJ3FP6C-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
neutrik klinkenstecker 6,3mm mono
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Stecker
6.3 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyamid, Zink
AWG Kabelgröße
18
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 6,3 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCDR
ab € 1,45*
Sonstiges
Neutrik
NDJ
ab € 0,49*
Sonstiges
Neutrik
SCDX5
ab € 1,37*
Sonstiges
Neutrik
SCDX6
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.