Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann LAS N WS Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23740
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934100100
EAN/GTIN:
     4002044186760
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Turmstecker mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, nicht berührungsgeschützt.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschluss:
Schrauben
Nennspannung:
60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
934100100
Typ:
LAS N WS
Material (Details):
Kontakt: Messing vernickelt
Nennstrom:
24 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
PA
Querschnitt flexibel (max.):
1.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Berührungssicher:
Nein
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt:
1.5 mm²
Temperaturbereich:
-15 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, bananenstecker 4 mm schwarz, federkontaktstift sks hirschmann, bananenstecker 4mm, 4250260208654, SKS Hirschmann, LAS N WS, 346-8566
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 4,47*
1 Tag
386
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,50*
1 Tag
768
1
€ 14,99*
ab € 2,94*
€ 5,04*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930166100
ab € 0,60*
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 25M
ab € 39,17*
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 5M
ab € 10,82*
Zubehör
Stäubli
61.7607-21 25M
ab € 77,45*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176100
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.