Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 60.7030-21 5M LITZE BLANK 1QMM PVC DOPP SCHW 5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-611384
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7030-21 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze schwarz 5m
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 258 x 0.07mm
  • Drahtdurchmesser: 17 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 3.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 16 ft
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 60.7030-21 5M, 611384, 611-384
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 10,82* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930726101
    ab € 0,53*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,82*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930726100
    ab € 5,62*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,34*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.