Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 60V dc / 16A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902668
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Farbe = Schwarz
Gender = Stecker
Anschlussart = Schraub
Nennspannung = 60V dc
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing

Bestellnummer 884-9027 ist vergoldet. Turmstecker LAS N WS und LAS S WS. 4-mm-Bananenstecker mit Turmverbindung Schraubanschluss für Leitungen 0,5 mm ;sup>2 ;/sup> → 1,5 mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schraub
Nennspannung:
60V dc
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, bananenstecker 4 mm schwarz, federkontaktstift sks hirschmann, bananenstecker 4mm, 1902668, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Hirschmann Test & Measurement, 934100100, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,74*
1
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 4,47*
2 Tage
386
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,50*
2 Tage
768
1
€ 14,99*
ab € 2,94*
€ 5,04*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 748,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930166100
ab € 0,60*
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 25M
ab € 39,17*
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 5M
ab € 10,82*
Zubehör
Stäubli
61.7607-21 25M
ab € 77,45*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176100
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.