Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Gerätestecker GMD-Serie Schwarz GSA-U 2000 N LO Pole:2 + PE 933 378-100-1 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23515
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933 378-100-1
EAN/GTIN:
     4002044197520
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss:
Löten
Beschreibung:
Lötöse
Herst.-Teilenr.:
933 378-100-1
Typ:
GSA-U 2000 N LO
Polzahl:
2
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Nennspannung (Details):
400 V
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
2 + PE
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9989*
€ 1,2089*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,61*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,70*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,88*
2 Tage
466
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
730843002 GSA 200-4 NBR light brown
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.