Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GSA Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Stecker 2P+E / 400 V ac/dc Nein Schraubmontage, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann GSA Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Stecker 2P+E / 400 V ac/dc Nein Schraubmontage, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-3585403
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933378100 GSA-U 2000 N LO
EAN/GTIN:
     4002044197520
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 400 V ac/dc
Gender = Stecker
Anzeigelampe = Nein
Montagetyp = Schrauben
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Serie = GSA
Schutzart = IP65
Anschlussart = Löten

Diese Steckverbinder sind nur für den Netzanschluss an einem festen Punkt, Anlagenteile oder für die interne Verdrahtung von Geräten geeignet. GDM Gerätestecker. Für GDM, GDML und GDME Buchsen geeignet
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
400 V ac/dc
Gender:
Stecker
Anzeigelampe:
Nein
Montagetyp:
Schrauben
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Serie:
GSA
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Löten
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, N Steckverbinder, Ventilstecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, hirschmann ventilstecker, 3585403, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Hirschmann, 933378100GSAU2000NLO, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9989*
€ 1,2089*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,61*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,70*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,88*
2 Tage
466
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
730843002 GSA 200-4 NBR light brown
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.