Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg MJ-372/6 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22585
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MJ-372/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker

Features:
Mit Knickschutz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
MJ-372/6
Typ:
MJ-372/6
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,87*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,11*
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,28*
1 Tag
86
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,55*
1 Tag
433
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MP-371/S6
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.