Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN mini; weiblich; PIN: 6; mit Knickschutz; Löten; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; DIN mini; weiblich; PIN: 6; mit Knickschutz; Löten; gerade
Stecker; DIN mini; weiblich; PIN: 6; mit Knickschutz; Löten; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MJ-372/6
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MJ-372/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: DIN mini
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 100V
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz
Leitungsgröße: 28AWG...26AWG
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,4mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,00*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,27*
1 Tag
86
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,58*
1 Tag
486
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MP-371/S6
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.