Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-3403-00-03 Sensor-/Aktor-EinbausteckverM8 Stecker, Einbau Polzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22447
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3403-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Anschlussleitung mit Schraubverschluss und angespritztem PUR-Kabel.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
09-3403-00-03
Material (Details):
PUR
Anschlussseite A:
M8-Stecker, Einbau
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Stecker, Einbau
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
3
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M8 Vorderwandmontage
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kabel-Durchmesser (Details):
3 x 0.25 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 8,47*
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 8,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 10,80*
2 Tage
517
€ 14,99*
ab € 6,88*
€ 11,94*
€ 8,95*
ab € 7,92*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3406-55-03
ab € 6,67*
Zubehör
Binder
79-3408-52-03
ab € 5,91*
Zubehör
Binder
79-3408-55-03
ab € 6,72*
Zubehör
Binder
99-3360-00-03
ab € 9,81*
Zubehör
Binder
79 3506 55 03
ab € 19,92*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
99-3400-110-03
ab € 7,61*
Zubehör
Binder
99-3364-00-03
ab € 10,15*
Zubehör
Binder
99-3360-100-03
ab € 14,22*
Zubehör
Binder
79-3406-52-03
ab € 5,03*
Zubehör
Binder
99-3400-00-03
ab € 4,83*
Zubehör
Binder
99-3400-100-03
ab € 5,37*
Zubehör
Binder
99-3402-00-03
ab € 5,55*
Zubehör
Binder
79 3406 45 03
ab € 6,13*
Zubehör
Binder
79-3506-52-03
ab € 12,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.