Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 768/718 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker / offenes Ende, Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 768/718 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker / offenes Ende, Länge 200mm
binder 768/718 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker / offenes Ende, Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7063095
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3403-00-03
EAN/GTIN:
     5059041479608
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Serie = 768/718
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 200mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -25°C

M8-Steckerbuchse, Serie 768/718
Weitere Informationen:
Serie:
768/718
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
200mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
3
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 8,41*
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 8,44*
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 10,75*
1 Tag
520
€ 14,99*
ab € 6,87*
€ 11,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,91*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3406-55-03
ab € 6,68*
Zubehör
Binder
79-3408-52-03
ab € 5,88*
Zubehör
Binder
79-3408-55-03
ab € 6,74*
Zubehör
Binder
99-3360-00-03
ab € 9,78*
Zubehör
Binder
79 3506 55 03
ab € 19,97*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
99-3400-110-03
ab € 7,60*
Zubehör
Binder
99-3364-00-03
ab € 10,10*
Zubehör
Binder
99-3360-100-03
ab € 14,31*
Zubehör
Binder
79-3406-52-03
ab € 5,01*
Zubehör
Binder
99-3400-00-03
ab € 4,84*
Zubehör
Binder
99-3400-100-03
ab € 5,40*
Zubehör
Binder
99-3402-00-03
ab € 5,59*
Zubehör
Binder
79 3406 45 03
ab € 6,16*
Zubehör
Binder
79-3506-52-03
ab € 12,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.