Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79-3408-55-03 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 79-3408-55-03 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M8 Schwarz
BINDER 79-3408-55-03 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74504978
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3408-55-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
M8
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
3
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3405-52-03
ab € 5,96*
Zubehör
Binder
08 2841 000 000
ab € 1,94*
Zubehör
Binder
09 3403 86 03
ab € 5,77*
Zubehör
Binder
79 3405 45 03
ab € 8,04*
Zubehör
Binder
86 6319 1120 00003
ab € 6,09*
Zubehör
Binder
86 6919 0002 00703
ab € 2,61*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09-3403-00-03
ab € 4,94*
Zubehör
Binder
99-3403-282-03
ab € 2,69*
Zubehör
Binder
99 3402 00 03
ab € 10,12*
Zubehör
Binder
79-3405-42-03
ab € 5,61*
Zubehör
Binder
77 3405 0000 50003 0500
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.