Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg KV 40 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 4 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22140
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung:
250 V/AC
Ausführung:
mit Schraubverschluss und langer Knickschutztülle
Schutzart:
IP40
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
KV 40
Typ:
KV 40
Material (Details):
PC (Hülse), Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 4-polig, Lumberg, 533-4897
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 5,33*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,78*
1
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,80*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 8,31*
1 Tag
135
1
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,62*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
SFV 40
ab € 3,09*
Zubehör
Lumberg
SGR 40
ab € 3,63*
Zubehör
Lumberg
SGV 40
ab € 3,24*
Zubehör
Lumberg
SV 40
ab € 3,44*
Zubehör
Lumberg
WSV 40
ab € 4,23*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,26*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 40-8
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.