Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 40
Kupplung, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 40
Kupplung, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 40
Artikel-Nr.:
     4502-70F835
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 40
EAN/GTIN:
     4099889740011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kupplung, KV 40, LUMBERG Kupplung IP40 gerade Ausführung mit M16-Gewinde, Lötanschlüssen und langem Knickschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0248 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 4-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, DIN-Kupplung, Diodenkupplung, Buchse, Diodenbuchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,32*
1
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,89*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,90*
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 8,45*
1 Tag
135
1
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,62*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
SFV 40
ab € 3,11*
Zubehör
Lumberg
SGR 40
ab € 3,63*
Zubehör
Lumberg
SGV 40
ab € 3,23*
Zubehör
Lumberg
SV 40
ab € 3,44*
Zubehör
Lumberg
WSV 40
ab € 4,22*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,26*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 40-8
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.