Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg WSV 40 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl: 4 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733344-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg WSV 40 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 4 Silber 1 St.

DIN-Kabelstecker, gewinkelt

IP40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): PC (Hülse), Gehäuse: CuZn · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP40
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
WSV 40
Typ (Hersteller-Typ):
WSV 40
Material (Details):
PC (Hülse)|ツ| Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl:
4
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2050000775468, Lumberg, WSV 40, Audio-DIN-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,92*
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,94*
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 8,29*
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,13*
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,67*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,14*
Zubehör
Lumberg
KFR 40
ab € 4,84*
Zubehör
Lumberg
KFV 40
ab € 2,17*
Zubehör
Lumberg
KGR 40
ab € 2,99*
Zubehör
Lumberg
KGV 40
ab € 2,57*
Zubehör
Lumberg
KV 40
ab € 3,71*
Zubehör
Lumberg
WKV 40
ab € 4,94*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,56*
Zubehör
Lumberg
KV 40-8
ab € 195,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.