Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-1486-812-08 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Buchse, gerade Polzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D18483
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1486-812-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Auf Grund der konstanten Federklemmung weitestgehend unempfindlich gegen Vibrationen. Die kurze Montagedauer, sowie der gleichbleibende Druck vom Leiter auf den Kontakt gehören zu den Stärken des Steckverbinders. Robuste Qualität von Binder®.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anschluss-Querschnitt:
0.5 mm²
Nennspannung:
30 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
99-1486-812-08
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
2 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.50 mm²
Polzahl:
8
Anschluss:
Käfigzugfeder
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,72*
€ 20,52*
€ 8,95*
ab € 14,45*
€ 20,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,04*
€ 21,03*
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 21,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,14*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0487 282 08
ab € 18,13*
Zubehör
Binder
99 1489 814 08
ab € 19,09*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
99-0487-186-08
ab € 17,05*
Zubehör
Binder
99-0487-12-08
ab € 10,90*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 14,04*
Zubehör
Binder
09-3481-00-08
ab € 12,07*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 211,32*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,97*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
Zubehör
Binder
99 1487 822 08
ab € 32,86*
Zubehör
Binder
99 1487 814 08
ab € 27,57*
Zubehör
Binder
99 1487 914 08
ab € 19,68*
Zubehör
Binder
99 1487 992 08
ab € 58,42*
Zubehör
Binder
99 1489 812 08
ab € 28,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.