Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7067564
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1486-812-08
EAN/GTIN:
     5059041478885
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

BinderDie M12-Buchse der Binder Serie 713 mit 8 Kontakten hat eine Steckverbindung. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 60 V und einen Nennstrom von bis zu 2 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder besteht aus Polyamid mit einem vernickelten Zinkdruckgussgehäuse und vergoldeten Bronzekontakten. Er verfügt über einen Schraubmechanismus mit Gewinde und Codierung, um falsches Stecken zu verhindern, sowie über einseitige M12-Kabelkomponenten, die eine vollständige Abschirmung mit Erdungsmarkierungen im Kabelgeflecht bieten.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Schraubanschluss Die Lebensdauer beträgt mehr als 100 Steckzyklen Abschirmungen A-codierter Steckverbinder Die Drahtstärke beträgt 20 AWG Ausführung mit statischem Ring mit Druckguss-Gewindering Kabelabgang reicht von 6 mm bis 8 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C.AnwendungenProzesssteuerung Industrielle Automatisierung und Messtechnik Kommerzielle ElektronikZertifizierungenSchutzart IP67 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder 8 pol m12 buchse, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, 7067564, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99148681208, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,72*
€ 20,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,45*
€ 20,61*
€ 4,00*
ab € 15,04*
€ 21,03*
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 21,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,14*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0487 282 08
ab € 18,13*
Zubehör
Binder
99 1489 814 08
ab € 19,09*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
99-0487-186-08
ab € 17,05*
Zubehör
Binder
99-0487-12-08
ab € 10,90*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 14,04*
Zubehör
Binder
09-3481-00-08
ab € 12,07*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 211,32*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,97*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
Zubehör
Binder
99 1487 822 08
ab € 32,86*
Zubehör
Binder
99 1487 814 08
ab € 27,57*
Zubehör
Binder
99 1487 914 08
ab € 19,68*
Zubehör
Binder
99 1487 992 08
ab € 58,42*
Zubehör
Binder
99 1489 812 08
ab € 28,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.