Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1487 91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1487 91
Stecker, M12, 8-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1487 91
Artikel-Nr.:
     4502-66P3723
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1487 914 08
EAN/GTIN:
     4099879107176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Automatisierungstechnik, 99-1487-914-08, BINDER Kabelstecker, Stift gerade, Querschnittsfläche max. 0,50 mm² / AWG 20, Kontakte: 8, Kabelabgang: 8,0-10,0 mm, schirmbar, Schraubklemme, IP67, UL, M12-A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0486 282 08
ab € 18,30*
Zubehör
Binder
99 0486 287 08
ab € 21,25*
Zubehör
Binder
99 0486 52 08
ab € 15,33*
Zubehör
Binder
99 1488 812 08
ab € 19,58*
Zubehör
Binder
99 1488 814 08
ab € 19,62*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,17*
Zubehör
Binder
99-0486-12-08
ab € 11,13*
Zubehör
Binder
99-1486-812-08
ab € 14,45*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 211,32*
Zubehör
Binder
99 1486 914 08
ab € 19,14*
Zubehör
Binder
99 1486 822 08
ab € 33,42*
Zubehör
Binder
99 1486 992 08
ab € 58,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.