| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D17135 Herst.-Nr.: 7843 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| T-Verteiler mit M12-Stecker/-Kupplung. Besonders geeignet für DeviceNet- und CANopen-Module mit M12-Busanschluss. Weitere Informationen: | | Länge: | 40.2 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 40 mm | Schutzart: | IP67 | Herst.-Teilenr.: | 7843 | Stammleitung: | Nein | Anzahl Verteiler: | 2-fach | Statusanzeige: | ohne LED | Anschlussart (Verteilerboxen): | M12-Buchse + M12-Stecker | Strombelastbarkeit (gesamt): | 4 A | Strombelastbarkeit je Steckplatz: | 4 A | Summenstrom (einfache Einspeisung): | 4 A | Polzahl: | 5 | Gesamtpolzahl: | 5 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Belegung: | einfach | Max. Temperatur: | +90 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Gehäuse-Material: | TPU | Produkt-Art: | Sensor/Aktorbox passiv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000821257, Lumberg Automation, 0906 UTP 101 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 18,17* | € 22,74* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,21* | € 24,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,45* | € 26,08* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 21,07* | € 29,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,75* | € 50,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|