Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 2 x M12 (5-polig, Buchse) auf M12 (5-polig, Stecker), T-Form, 7843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, 2 x M12 (5-polig, Buchse) auf M12 (5-polig, Stecker), T-Form, 7843
Adapter, 2 x M12 (5-polig, Buchse) auf M12 (5-polig, Stecker), T-Form, 7843
Artikel-Nr.:
     4502-50F0030
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     7843
EAN/GTIN:
     4099889707656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
DeviceNet T-Verteiler
canopen steckverbinder 5-polig
canopen steckverbinder
Splitter/T-Verbinder, 0906 UTP 101, Lumberg Automation Verteiler/T-Steckverbinder, mit einem M12-Stecker und zwei M12-Buchsen, 5-polig. Geeignet für DeviceNet- und CANopen-Module mit M12-Busanschluss.
Weitere Informationen:
Bauform:
T-Form
Steckverbinder (Ausgang):
M12 (5-polig, Stecker)
Steckverbinder:
2 x M12 (5-polig, Buchse)
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0332 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 18,12*
€ 22,19*
3
€ 5,46*
ab € 18,11*
€ 24,78*
3
Frei Haus
ab € 18,40334*
€ 25,19334*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 25,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,33*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 127,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.