Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0575/15/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17047
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0575/15/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Plattenstärke 1,5 mm
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
PX0575/15/63
Typ:
PX0575/15/63
Nennstrom:
10 A
Serie:
PX
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,93*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,94*
2 Tage
168
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,44*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,44*
1 Tag
1141
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,05*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
11328
ab € 0,75*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,44*
Zubehör
Cliff Electronics
CL19285
ab € 0,461*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.