Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0575/15/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-740970-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0575/15/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Bulgin PX0575/15/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätestecker, Snap-In Montage C14

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Passend für (Details): Plattenstärke 1,5 mm · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): PX · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -40 - +70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Plattenstärke 1|ツ|5 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Serie (Netzsteckverbinder):
PX
Herst.-Teilenr.:
PX0575/15/63
Typ (Hersteller-Typ):
PX0575/15/63
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Temperaturbereich (Details):
-40 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,93*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,94*
2 Tage
168
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,44*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,44*
2 Tage
1141
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,05*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
11328
ab € 0,75*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,44*
Zubehör
Cliff Electronics
CL19285
ab € 0,461*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.