Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B7771B3-ND3G-75 B7771B3-ND3G-75 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16985
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B7771B3-ND3G-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder

Features:
BNC-Buchse - BNC-Buchse
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Frontplatten-Stärke:
4.5 mm
Herst.-Teilenr.:
B7771B3-ND3G-75
Typ:
B7771B3-ND3G-75
Frequenz (max.):
1 GHz
Bauform:
Adapter, Bohrlochmontage
Impedanz:
75 Ω
Anschluss A:
BNC-Buchse
Anschluss B:
BNC-Buchse
Produkt-Art:
BNC-Durchführung
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc adapter amphenol, Amphenol, 700-9495, BNC Durchführung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,22*
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 6,58*
1 Tag
685
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 8,14*
1 Tag
133
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,51*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
031-208-RFX
ab € 4,72*
Zubehör
Amphenol
245101-01-06.00
ab € 9,63*
Zubehör
Amphenol
31-9-RFX
ab € 4,13*
Zubehör
Amphenol
31-320-RFX
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.