Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B7771B3-ND3G-75 B7771B3-ND3G-75 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116909
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B7771B3-ND3G-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Amphenol B7771B3-ND3G-75 B7771B3-ND3G-75 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1St.

Bauform: Adapter, Bohrlochmontage
Typ: B7771B3-ND3G-75
Frequenz (max.): 1 GHz
Impedanz: 75 ?
Frontplatten-Stärke: max. 4.5 mm
Anschluss B: BNC-Buchse
Kategorie: BNC-Durchführung
Produkt-Art: BNC-Durchführung
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: B7771B3-ND3G-75
Anschluss A: BNC-Buchse
Hersteller-Nr.: B7771B3-ND3G-75
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzklasse UL94 V0/4,5

Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc adapter amphenol, Amphenol, B7771B3-ND3G-75
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,26*
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 6,63*
1 Tag
685
€ 14,99*
ab € 3,58*
€ 8,24*
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,61*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
031-208-RFX
ab € 4,72*
Zubehör
Amphenol
245101-01-06.00
ab € 9,65*
Zubehör
Amphenol
31-9-RFX
ab € 4,14*
Zubehör
Amphenol
31-320-RFX
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.