Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 006 2616 Stifteinsatz Han® E 6 + PE Käfigzugfeder 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15622
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 006 2616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
16 A
Baugröße:
6 B
Baureihe:
1 - 6
Polzahl:
6
Anschluss:
Käfigzugfeder
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Kupferlegierung + versilberte Kontakte
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, Han® 6ES-M, 172-8490, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,26*
€ 7,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,05*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,2991*
€ 7,0891*
8 Tage
172
€ 6,95*
ab € 5,5423*
€ 7,4223*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,60*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,69*
Zubehör
Harting
09330006127
ab € 44,14*
Zubehör
Harting
19628060446
ab € 11,23*
Zubehör
Harting
19628060546
ab € 10,86*
Zubehör
Harting
09330062716
ab € 5,80*
Zubehör
Harting
09 30 006 0443
ab € 8,88*
Zubehör
Harting
19 30 006 0447
ab € 8,83*
Zubehör
Harting
19 30 006 0547
ab € 8,58*
Zubehör
Harting
19 30 006 1541
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,03*
Zubehör
Harting
19 30 006 1440
ab € 6,29*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,90*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.