Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 6B-gg-M20 19 30 006 1440 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743000-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse Han® 6B-gg-M20 19 30 006 1440 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 6 B - Tüllengehäuse

Technische Daten:
Baugröße (Details): 6 B · Gewinde-Maß: M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 6B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,hohe Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
6 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | hohe Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 6B
Gewinde-Maß:
M20
Herst.-Teilenr.:
19 30 006 1440
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 6B-gg-M20
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 006 1440, Han® 6B-gg-M20, 414-4328, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 8,39*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 6,31*
€ 8,42*
€ 5,46*
ab € 6,32*
€ 8,43*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,7844*
€ 9,0644*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 16 024 3001
ab € 9,471*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,51*
Zubehör
Harting
09 33 006 2602
ab € 4,0692*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,26*
Zubehör
Harting
09300065423
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09320103001
ab € 9,5408*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,70*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.