Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 19 30 006 0447 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990795-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 0447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse 19 30 006 0447 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Kabeleingang · Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Eingang: 1x M32 · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Kabel-Eingang:
1x M32
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
19300060447
Typ (Hersteller-Typ):
19 30 006 0447
Ausführung (allgemein):
gerader Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 19 30 006 0447, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,83*
€ 11,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 11,98*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,9435*
€ 12,0235*
7 Tage
50
€ 6,95*
ab € 9,3074*
€ 12,5274*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,2321*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,15*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,51*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,26*
Zubehör
Harting
09300065423
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,71*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,69*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+59000230
ab € 150,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.