| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D15348 Herst.-Nr.: 09 67 025 0573 EAN/GTIN: 4016138045918 |
| |
|
| | |
| Gehäuse mit seitlichem Kabelausgang und integiertem Schirmblech. Features: Polzahl: 25 Kunststoff Lieferumfang: Rändelschraube nicht im Lieferumfang enthalten Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 09 67 025 0573 | Typ: | 09 67 025 0573 | Material (Details): | Kunststoff | Kabelausgänge: | 1 | Anschlusswinkel: | 45 ° | Polzahl: | 25 | Herstellerfarbe: | Grau | Besonderheiten: | Gehäuse + inkl. Zugentlastungsklemme | Gehäuse-Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | D-SUB Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,7775* | € 4,7675* | | | | | 16 Tage | | | 40 | | € 6,99* | ab € 3,786* | € 4,776* | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,93125* | € 4,96125* | | | | | 14 Tage | | | 40 | | € 7,90* | ab € 4,31329* | € 5,42329* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,42* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|