Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker SVS Industriestandard Schwarz, Transparent SVS Pole:2 + PE 7000-29821-0000000 Mur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14933
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-29821-0000000
EAN/GTIN:
     4048879187176
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker nach DIN EN 175301-803 in ihren unterschiedlichen Bauformen sind Standard für den Anschluss von Magnetspulen in der Pneumatik und Hydraulik.
Features:
Mit integrierter Dichtung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
eindrähtig 4 mm²; feindrähtig 2,5 mm²; mit Aderendhülse 1,5 mm²
Schutzart:
IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (60529), mit Verschraubung
Gewicht:
32 g
Herst.-Teilenr.:
7000-29821-0000000
Typ:
SVS
Schaltungsbeschreibung:
mit LED gelb
Anzeige:
LED
Anzeige (Details):
LED & Z-Diode
Polzahl:
3
Bauform:
BI Industriestandard
Gesamtpolzahl:
3
Nennspannung (Details):
24 V AC/DC
Nennstrom (Details):
4 A
Herstellerfarbe:
Schwarz + Transparent
Pole:
2 + PE
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker
Weitere Suchbegriffe: Profibus Ventilstecker, Ventilstecker, Z-Diode, Zenerdiode, as-i stecker, 04048879187176, Murrelektronik, SVS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,05*
€ 11,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 11,35*
€ 5,00*
ab € 9,39*
€ 13,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.