| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D14627 Herst.-Nr.: 794610-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders. Features: Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 1 Lieferumfang: Einzeln Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.67 mm | Länge: | 1.93 mm | Farbe: | grau | Breite: | 12.17 mm | Nennspannung: | 250 V/AC | Herst.-Teilenr.: | 794610-1 | Nennstrom: | 5 A | Bauform: | Buchsenkontakt | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Crimpen | Polzahl je Reihe: | 1 | Herstellerfarbe: | Silber | AWG max.: | 20 | AWG min.: | 24 | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Polzahl Gesamt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,051* | € 0,0739* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,051* | € 0,0885* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0497* | € 0,0946* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0915* | € 0,1469* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0647* | € 0,1603* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|