Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 794617-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1173204-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794617-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3 mm 794617-4 1 St.

Micro MATE-N-LOK Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4

Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 14.04 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.7 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Rastermaß: 3 mm · Serie (Steckverbinder): Micro-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7 x 14.04 x 11.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.7 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
14.04 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
794617-4
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-Mate-Lok
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
AWG max.:
20
AWG min.:
24
Rastermaß:
3 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, steckergehäuse, 02050001968708, TE Connectivity, 794617-4, Micro-Mate-Lok, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,25*
1 Tag
45023
10
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,559*
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,59*
5
€ 5,95*
ab € 0,2726*
€ 0,676*
Lager 102
679
7
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,45*
Zubehör
TE Connectivity
3-794630-4
ab € 0,596*
Zubehör
TE Connectivity
3-794618-4
ab € 0,697*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.