Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3 mm 1445022-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747865-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445022-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3 mm 1445022-2 1 St.

Micro-3 mm-MATE-N-LOK, Steckergehäuse zur Verwendung mit Crimpkontakten

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.

Technische Daten:
AWG max.: 17 · AWG min.: 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 1445022-2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 250 V/DC,300 V/DC · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 14.04 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.7 mm · Produktabmessung, Länge: 7.0 mm · Rastermaß: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): Micro-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): Micro-Mate-Lok

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.0 x 14.04 x 8.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.7 mm
Produktabmessung, Länge:
7.0 mm
Produktabmessung, Breite:
14.04 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
1445022-2
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-Mate-Lok
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/DC | 300 V/DC
AWG max.:
17
AWG min.:
20
Rastermaß:
3 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, TE Connectivity, 1445022-2, Micro-Mate-Lok, 135-5045, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,162*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
2 Tage
1175
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1844*
€ 0,3719*
1 Tag
18530
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,394*
Lager 102
1031
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,86*
Zubehör
TE Connectivity
1-794606-1
ab € 0,0508*
Zubehör
TE Connectivity
794610-1
ab € 0,0494*
Zubehör
TE Connectivity
2-1445057-2
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
2-1445055-2
ab € 0,448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.