Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 794610-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747830-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794610-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Steckergehäuse
Micro MATE-N-LOK 3 mm, Buchsenkontakte

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herst.-Teilenr.: 794610-1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produkt-Art: Crimpkontakt · Produktabmessung, Breite: 12.17 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.67 mm · Produktabmessung, Länge: 1.93 mm · Querschnitt (max.): 0.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): Micro-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): Micro-MATE-N-LOK

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.93 x 12.17 x 2.67 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
2.67 mm
Produktabmessung, Länge:
1.93 mm
Produktabmessung, Breite:
12.17 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
794610-1
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-MATE-N-LOK
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
AWG max.:
20
AWG min.:
24
Querschnitt (max.):
0.50 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, TE Connectivity, 794610-1, Micro-MATE-N-LOK, 495-9653, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100200
100
€ 6,95*
ab € 0,0348*
€ 0,057*
1 Tag
151606
100
€ 7,95*
ab € 0,0425*
€ 0,0732*
1 Tag
2716
25
€ 5,95*
ab € 0,1066*
€ 0,1219*
100
€ 4,00*
ab € 0,116*
€ 0,136*
Lager 102
2478
1
Frei Haus
ab € 0,1067*
€ 0,1466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1466*
€ 0,1745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1231*
€ 0,1465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,1329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,127
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-794608-0
ab € 0,0292*
Zubehör
TE Connectivity
91502-1
ab € 698,81*
Zubehör
TE Connectivity
843996-6
ab € 44,98*
Zubehör
TE Connectivity
1445049-2
ab € 0,198*
Zubehör
TE Connectivity
1-794608-0
ab € 286,20*
Zubehör
TE Connectivity
1445022-2
ab € 0,127*
Zubehör
TE Connectivity
794617-4
ab € 0,198*
Zubehör
TE Connectivity
91501-1
ab € 867,72*
Zubehör
TE Connectivity
1-794612-0
ab € 0,0527*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 211,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.