Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL Stewart Connectors SS39RTE RJ45 Steckverbinder CAT 6 SS39RTE Stecker, gerade Pole: 8P8C Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D13903
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SS39RTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Geschirmte Version · Adereinführhilfe für leichtere Montage · Für Litze und starre Leiter.
Features:
Geschirmt
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Mit Knickschutztülle
Typ:
SS39RTE
Material (Details):
Kunststoff UL 94-V0
Spezifikation:
CAT 6
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Stecker, gerade
Anschluss:
Schneid-Klemm
Verschlussart:
Snap-In
Nennstrom (Details):
1.5 A
Herstellerfarbe:
Rot
Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse
Pole:
8P8C
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, BEL Stewart Connectors, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 5,07*
1 Tag
42
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 5,09*
6 Tage
42
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,48*
€ 29,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.