Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL Stewart Connectors SS39RTE RJ45 Steckverbinder CAT 6 SS39RTE Stecker, gerade Pole: 8P8C Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745195-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SS39RTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
BEL Stewart Connectors SS39RTE RJ45 Steckverbinder CAT 6 SS39RTE Stecker, gerade Pole: 8P8C Rot 1 St.

RJ45 Steckverbinder CAT 6

Geschirmt

Geschirmte Version · Adereinführhilfe für leichtere Montage · Für Litze und starre Leiter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Rot · Kontaktmaterial: Vergoldet · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: geschirmtes Grundgehäuse · Verschlussart: Snap-In

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
BEL Stewart Connectors
Farbe:
rot
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Verschlussart:
Snap-In
Typ (Hersteller-Typ):
SS39RTE
Material (Details):
Kunststoff UL 94-V0
Ausführung (allgemein):
Mit Knickschutztülle
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Nennstrom (Details):
1.5 A
Pole:
8P8C
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, BEL Stewart Connectors, SS39RTE, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,08*
Lager 102
42
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,09*
7 Tage
42
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,45*
€ 29,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.