Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Einsteckstreifen ESL 29X 8 Inhalt: 174St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D12101
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808257
EAN/GTIN:
     4017918171490
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Einsteckstreifen für Kabelmarker
Perforiert · Mit Stift beschriftbar · Laserdrucker oder CMS-System · Material Polyesterfolie.
Lieferumfang:
174 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
KMK, 174teilig
Anschluss:
-
Ausführung:
Perforiert
Herst.-Teilenr.:
0808257
Typ:
ESL 29X 8
Material (Details):
Polyesterfolie
Beschriftung:
29 x 8 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,177*
€ 6,727*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 6,95*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,40999*
€ 6,99999*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,423*
€ 7,013*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.