Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstreifen ESL 29X 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckstreifen ESL 29X 8
Einsteckstreifen ESL 29X 8
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15904879
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808257
EAN/GTIN:
     4017918171490
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Einsteckstreifen ESL 29X 8

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme: Laser-Printer, perforiert, Montageart: einlegen, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 174
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
8 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,177*
€ 6,727*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 6,95*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,40999*
€ 6,99999*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,423*
€ 7,013*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,013*
€ 8,34547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,673*
€ 7,94087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,263*
€ 7,45297
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,423*
€ 6,45337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.